Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash T3 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetFlash T3 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Gold
Transcend JetFlash T3 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Gold
Transcend JetFlash T3 USB-Stick 64 GB USB Typ-A 2.0 Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66556811
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GJFT3G
EAN/GTIN:
     760557842965
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der ultraflache USB-Stick JetFlash T3 ist federleicht und so dünn wie eine Geldmünze. Mit seinem edlen Metallgehäuse und der COB-Fertigung ist dieser robuste USB-Stick absolut resistent gegen Staub, Stöße und Spritzer ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.35 mm
Tiefe
3.05 mm
Höhe
12.3 mm
Gewicht
4 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Gold
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 10 Mac OS 9.0 or later Linux Kernel 2.4.2 or later
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.