Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-DM18 Connection box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-DM18 Connection box
Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-DM18 Connection box
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66463764
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1280ZJ-DM18(BLACK)
EAN/GTIN:
     6954273648732
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlusskasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Typ
Connection box
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Hikvision Digital Technology
Kompatibilität
DS-2CD2122FWD-IS (T), DS-2CE56F7T-VPIT, DS-2CD2125FHWD-IS, DS-2CD2125FWD-IS
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.