Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR945 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MR945 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
MediaRange MR945 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
MediaRange MR945 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
MediaRange MR945 Speicherkarte 128 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65558614
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR945
EAN/GTIN:
     4260459613633
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere microSDXC Speicherkarten eignen sich speziell zum Einsatz in mobilen Geräten wie Digitalkameras, Smartphones, Tablet-PCs, Navigationssystemen, Musik-Playern und Camcordern. Durch blitzschnelle Übertragungsraten entstehen keine Verzögerungen beim Fotografieren oder Kopieren und Herunterladen Ihrer digitalen Daten. Dank des mitgelieferten Adapters, lässt sich die Karte sowohl als SD-Karte oder microSD-Karte nutzen und ist zu sämtlichen SDXC-fähigen Geräten kompatibel und sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
15 mm
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.