Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Bluetooth Office Headset Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65530179
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-06
EAN/GTIN:
     5705730126062
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Sandberg Bluetooth Office Headset Pro ist ein Bluetooth Headset mit bequemem Kopfbügel. Lässt sich an Ihr Smartphone oder ein anderes Bluetooth-Gerät anschließen, wodurch Sie die Hände frei haben, um die Tastatur zu verwenden oder sich im Raum zu bewegen. Hochwertige Lautsprecher und Mikrofon für glasklare beidseitige Kommunikation. Eine elegante magnetische Ladestation zum Wiederaufladen, wenn es nicht in Betrieb ist, wird mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
325 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Basisstation
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 - 2.4835 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Gesprächszeit
14 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Bereitschaftszeit
200 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Klappbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.