Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC E3SUPS15K3IB Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC E3SUPS15K3IB Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
APC E3SUPS15K3IB Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 15 kVA 15000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65239271
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     E3SUPS15K3IB
EAN/GTIN:
     731304341888
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
907 mm
Höhe
1400 mm
Gewicht
130000 g
Verpackungsbreite
563 mm
Verpackungstiefe
1014 mm
Verpackungshöhe
1640 mm
Paketgewicht
145000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
240 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 984.3 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
REACH: Contains No SVHCs
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
15 kVA
Ausgangsleistung
15000 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
400 V
Eingangsfrequenz
45/65 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Crest-Faktor
3:1
Überlastbarkeit (10 Minuten)
125 %
Überlastbarkeit (1 Minute)
150 %
Geräuschpegel
60 dB
Verpackungsdaten
Sicherung enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Sonstige Funktionen
Akku-/Batterietyp
VRLA
Ausgangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.531,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.707,61*
€ 5.602,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.672,84*
€ 5.560,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.573,77*
€ 5.442,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.531,16*
€ 5.392,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
E3SOPT007
ab € 853,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.