Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit 0099678200 Schrankteil Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit 0099678200 Schrankteil Grau, Weiß
Duravit 0099678200 Schrankteil Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65214319
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0099678200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badmöbel Glasablage
Glasablage Badmöbel
badmöbel glasablage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
770 mm
Tiefe
380 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,84*
€ 410,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,32*
€ 408,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,37*
€ 395,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,18*
€ 383,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,36*
€ 343,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
99678300
ab € 152,83*
Ähnlich
Duravit
99678400
ab € 151,91*
Ähnlich
Duravit
99678500
ab € 151,92*
Ähnlich
Duravit
99678600
ab € 152,46*
Ähnlich
Duravit
99678700
ab € 151,70*
Ähnlich
Duravit
99678800
ab € 152,38*
Ähnlich
Duravit
99688600
ab € 90,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.