| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019576562 Herst.-Nr.: 99678300 EAN/GTIN: 4053424509198 |
| |
|
| | |
| Duravit Glaseinleger DURASQUARE für Metallkonsole 003111/112 weiß 770 x 380 mm Weitere technische Eigenschaften: · Farbe der Ablage: weiß · Höhe: 8mm · Länge: 770mm · Material Ablage: Glas · Oberflächenschutz: lackiert · Sicherheitsglas: Ja · Tiefe: 380mm · WEEE-Registrierungsnummer: 62249976 Weitere Informationen: | | eClassID: | 10144902302 | HerstellerNr: | 99678300 | Werksnummer: | 6000604183 | Länge netto mm: | 780,00 | Breite netto mm: | 400,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 6,030000 | Gewicht brutto Kg: | 6,030000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Duravit Glaseinleger DURASQUARE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 42 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 153,05* | € 187,29* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 152,83* | € 187,31* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 160,46* | € 194,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|