Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit C15240009010 Badezimmerausguss Chrom Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duravit C15240009010 Badezimmerausguss Chrom Messing
Duravit C15240009010 Badezimmerausguss Chrom Messing
Duravit C15240009010 Badezimmerausguss Chrom Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65213237
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     C15240009010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
30 mm
Abstand zur Wand
205 mm
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Material
Messing
Verbindender Thread
1/2 Zoll
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,48*
€ 223,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,23*
€ 219,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0099141000
ab € 41,09*
Ähnlich
Duravit
C15200013010
ab € 396,95*
Ähnlich
Duravit
C15200014010
ab € 380,50*
Ähnlich
Duravit
C15200017010
ab € 502,59*
Ähnlich
Duravit
C15200018010
ab € 485,80*
Ähnlich
Duravit
C15220000010
ab € 360,20*
Ähnlich
Duravit
C15240010010
ab € 153,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.