Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule Crossover 2 C2LB-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thule Crossover 2 C2LB-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Thule Crossover 2 C2LB-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Thule Crossover 2 C2LB-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Thule Crossover 2 C2LB-116 Black 39,6 cm (15.6") Messengerhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65112030
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3203842
EAN/GTIN:
     0085854243292
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Das leicht zugängliche, patentierte und druckbeständige SafeZone-Fach mit Reißverschluss-Aufbewahrungstasche schützt und organisiert kleinere Gegenstände
Organisieren Sie kleine Elektronikgeräte und Zubehör in den Einschubtaschen der Vorderseite, an den elastischen Schlaufen, in der Netztasche mit Reißverschluss und entlang des "PowerSocket"-Kabelmanagementsystems zur Aufladung unterwegs
6,35 cm-Erweiterungstasche für zusätzlichen Stauraum
Schützen Sie Ihre Identität und persönlichen Informationen mit der RFID-Schutztasche.
Mehrere Tragemöglichkeiten durch obere Handgriffe und einen gepolsterten, abnehmbaren Schultergurt
Bewahren Sie einen 15,6-Zoll-Laptop im separaten, gepolsterten Fach in patentierter "SafeEdge"-Ausführung geschützt auf
Bewahren Sie ein 10,1-Zoll-Tablet in der separaten Aufbewahrungshülle mit weichem Innenfutter geschützt auf
Verstauen Sie Dokumente und Magazine in separaten Fächern im Hauptfachbereich
Mit der Gepäckschlaufe befestigen Sie die Tasche sicher an einem Trolley
Robustes Design mit erhöhten Schienen für zusätzlichen Schutz sowie leichtes, widerstandsfähiges Material
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Messengerhülle
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Muster
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
1360 g
Weitere Suchbegriffe: laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop tasche, laptop-tasche 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,35*
€ 152,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,75*
€ 141,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,94*
€ 135,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.