Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OASE BioPress Set 6000 Gartenteich- & -brunnenzubehör Teichfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OASE BioPress Set 6000 Gartenteich- & -brunnenzubehör Teichfilter
OASE BioPress Set 6000 Gartenteich- & -brunnenzubehör Teichfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65030425
Hersteller:
     Oase
Herst.-Nr.:
     4010052504537
EAN/GTIN:
     4010052504537
Suchbegriffe:
Druckfilter
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
9200 g
Leistungen
Filterleistung
2500 l/h
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
9 W
Merkmale
Produkttyp
Teichfilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: teich filter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,86*
€ 292,5734
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,79*
€ 288,9201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,34*
€ 276,4846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,94*
€ 274,8186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,27*
€ 235,9413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.