Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 1.0TB non-hot-plug SATA HDD 3.5 Zoll 1000 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 1.0TB non-hot-plug SATA HDD 3.5 Zoll 1000 GB
Hewlett Packard Enterprise 1.0TB non-hot-plug SATA HDD 3.5 Zoll 1000 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6501213
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     508039-001
EAN/GTIN:
     5711045825545
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
3 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,48*
€ 293,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,95*
€ 290,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,25*
€ 279,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,59*
€ 279,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.