Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 120GB 1.5G SATA 5400 rpm SFF 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 120GB 1.5G SATA 5400 rpm SFF 2.5"
HPE 120GB 1.5G SATA 5400 rpm SFF 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6500738
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     459322-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
120 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Schnittstelle
SATA
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,58*
€ 291,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.