Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HD-40CL Interne Festplatte 2.5 Zoll 10 GB Ultra-ATA/133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HD-40CL Interne Festplatte 2.5 Zoll 10 GB Ultra-ATA/133
Brother HD-40CL Interne Festplatte 2.5 Zoll 10 GB Ultra-ATA/133
Artikel-Nr.:
     CIDE6-63654
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HD-40CL
EAN/GTIN:
     4977766603645
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
10 GB
Schnittstelle
Ultra-ATA/133
Typ
HDD
Komponente für
Drucker/MFU
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Produkte
Brother HL-4000CN
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,23*
€ 864,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,51*
€ 850,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,38*
€ 834,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,20*
€ 815,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,82*
€ 775,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.