Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1023410460 Kaffeekanne 1,1 l Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1023410460 Kaffeekanne 1,1 l Porzellan
Villeroy & Boch 1023410460 Kaffeekanne 1,1 l Porzellan
Artikel-Nr.:
     CIDE6-63171683
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1023410460
EAN/GTIN:
     5450102022373
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
Tee-Kanne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Volumen (l)
1.1 l
Material
Porzellan
Produktfarbe
Blau, Weiß
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
692 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.