Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1022810100 Kaffeekanne 1,25 l Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1022810100 Kaffeekanne 1,25 l Porzellan
Villeroy & Boch 1022810100 Kaffeekanne 1,25 l Porzellan
Artikel-Nr.:
     CIDE6-63066331
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1022810100
EAN/GTIN:
     5450102344819
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
cafetiere
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Volumen (l)
1.25 l
Material
Porzellan
Produktfarbe
Mehrfarbig
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
755 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,15*
€ 115,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.