Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL XSolar SOL-O Sensor Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL XSolar SOL-O Sensor Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
STEINEL XSolar SOL-O Sensor Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-63043650
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     052652
EAN/GTIN:
     4007841052652
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
53 mm
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Garage
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Ergonomie
Sensor-Typ
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
360 °
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
140 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.