Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EV250.WH Tragbarer Verdunstungsluftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EV250.WH Tragbarer Verdunstungsluftkühler
De’Longhi EV250.WH Tragbarer Verdunstungsluftkühler
De’Longhi EV250.WH Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62360292
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0124013006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionisierer
Luftkühler
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
70 Watt Leistung, Ionisator und 4,5l Wassertank für bis zu 6 Stunden Betrieb.

Leistung: 70 Watt.

Dank des IPX4 Schutzes ist das Gerät vor möglichem Spritzwasser geschützt.

Luftumwälzung (m³/h): 460 m³/h > bis zu 3 m Radius.

Ionisator: setzt eine gewisse Menge wohltuender negativer Ionen im Raum frei, um das persönliche Wohlbefinden durch reine Luft zu steigern.

Entnehmbarer, 4,5 l Wassertank für bis zu 6 Std. Betrieb.

Ökonomisches und natürliches Kühlen: nur 70 Watt Stromaufnahme.

Elektronisches Bedienfeld mit Fernbedienung.

Integriertes, zentral positioniertes LED-Display.

3 Leistungsstufen.

3 Gebläsestufen (Natürlich, Normal, Schlafmodus).

0-24 Stunden-Timer.

Wasserpumpsystem.

Wasserstandsanzeige.

Motorisierte Schwenkfunktion.

Manuell einstellbares, vertikales Lüftungsgitter.

Inklusive einem Kühlakku.

Farbe: Weiß.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
750 mm
Gewicht
7460 g
Design
Typ
Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Produktfarbe
Weiß
Wasserstandsanzeige
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (max.)
70 W
Leistungen
Fassungsvermögen Wassertank
4.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Luftstrom
460 m³/h
Integrierter Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Geräuschpegel
53 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,76*
€ 271,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,62*
€ 255,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,58*
€ 223,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.