Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi EV250.BK Tragbarer Verdunstungsluftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi EV250.BK Tragbarer Verdunstungsluftkühler
De’Longhi EV250.BK Tragbarer Verdunstungsluftkühler
De’Longhi EV250.BK Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62360291
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0124013005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionisierer
Luftkühler
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
70 Watt Leistung, Ionisator und 4,5l Wassertank für bis zu 6 Stunden Betrieb.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
345 mm
Höhe
750 mm
Gewicht
7460 g
Design
Typ
Tragbarer Verdunstungsluftkühler
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (max.)
70 W
Leistungen
Fassungsvermögen Wassertank
4.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Luftstrom
460 m³/h
Integrierter Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
24 h
Geräuschpegel
53 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,97*
€ 271,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,99*
€ 266,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,79*
€ 255,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.