Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLayer 215762 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLayer 215762 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
XLayer 215762 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
XLayer 215762 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
XLayer 215762 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
XLayer 215762 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
XLayer 215762 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62344770
Hersteller:
     XLayer
Herst.-Nr.:
     215762
EAN/GTIN:
     4260074626735
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Die Zukunft ist kabellos - mit dem XLayer Wireless Charging Pad, und das gleich doppelt! Das kabellose Ladepad mit zwei Ladepositionen von XLayer lädt bis zu zwei Qi-fähige Geräte zeitgleich. Vergessen Sie endlich das nervige Hantieren mit Kabeln und Steckern. Das Qi-fähige Smartphone oder Tablet wird einfach aufgelegt und sofort bis zu 10W schnell kabellos geladen. Der Ladevorgang startet automatisch und sobald das Gerät geladen ist, schaltet sich das System auch automatisch wieder ab. Die klare und stilvolle Gestaltung mit einer matten Oberfläche verleihen ihm einen Hauch von Exklusivität. Ein USB Typ C Kabel ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5, 9 V
Eingangsstrom
2, 3 A
Max. Leistung
10 W
Maximale Ausgangsspannung
9 V
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
130 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil 10 watt, universalladegerät, xlayer induktive ladestation, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.