Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco Xemio-768 MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lenco Xemio-768 MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Blau
Lenco Xemio-768 MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Blau
Lenco Xemio-768 MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Blau
Lenco Xemio-768 MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Blau
Lenco Xemio-768 MP3 Spieler 8 GB Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62340419
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     8711902040156
EAN/GTIN:
     8711902040156
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
mp3 stick 8gb
De Lenco Xemio-768 ist mehr als ein MP3/MP4-Player. Mit einer Speicherkapazität von 8 GB bietet der Player genügend Platz für Musik, E-Bücher, Fotos und Videos. Sie können Ihre Dateien einfach und schnell über die USB-Verbindung zum MP3/MP4-Player hinzufügen. Darüber hinaus hat der Lenco Xemio-768 Bluetooth. Sind 8 GB nicht genug für Sie? Erweitern Sie den Speicher mit einer microSD-Karte von bis zu 32 GB.
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
MP3 Spieler
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
APE, FLAC, MP3, WAV
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPG
Unterstützte Dokumentenformate
TXT
Lieferumfang
Kopfhörer enthalten
Ja
Speichermedium
Spieler Medientyp
Flash-Speicher
Gesamtspeicherkapazität
8 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Batterieladeanzeige
Ja
Ladestandsanzeige (voll)
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Kopfhörer
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
41.5 mm
Höhe
85 mm
Breite
90 mm
Aufnahmemodi
Sprachaufzeichnung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-out
Ja
Line-Ausgang
3.5 mm
USB-Stecker
Micro-USB B
Energie
Wiederaufladbar
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
3 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Laden per USB
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
1.8 "
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Weitere Suchbegriffe: mp3 stick, mp3-player lenco
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 48,1975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,46*
€ 273,0574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,90*
€ 268,821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,95*
€ 258,1705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,40*
€ 251,566
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,79*
€ 229,4201
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.