Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows Server 2019 Kundenzugangslizenz (CAL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows Server 2019 Kundenzugangslizenz (CAL)
Microsoft Windows Server 2019 Kundenzugangslizenz (CAL)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62305715
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     R18-05829
EAN/GTIN:
     889842427370
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
32 GB
Min. benötigter RAM
0.512 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1.4 GHz
Empfohlener RAM
2048 MB
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
Lizenz
Software-Typ
Lieferservice-Partner (DSP)
Unterstützte Sprachen
Englisch
Lizenztyp
Kundenzugangslizenz (CAL)
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.