Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL 4007841052737


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL 4007841052737
STEINEL 4007841052737
Artikel-Nr.:
     CIDE6-62229178
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     052737
EAN/GTIN:
     4007841052737
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißluftdüsen
steinel heissluftdüse
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Abguss
Durchmesser
3 mm
Länge (mm)
51 mm
Gewicht
15 g
Kompatibilität
GluePRO 300, 400 LCD
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: heißluftdüsen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.