Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Mousepad Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg Mousepad Black
Sandberg Mousepad Black
Sandberg Mousepad Black
Artikel-Nr.:
     212-310811440002
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     520-05
EAN/GTIN:
     5705730520051
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Sandberg Mauspad – die ideale Oberfläche für die Maus. Die rutschfeste Unterseite haftet auch bei schnellen Handbewegungen. Ganz flache Seite für präzise Mausbewegungen. Für alle Maus-Typen geeignet.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
5.3 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
36 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
6 mm
Dicke
22.00 mm
Gewicht
30 g
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,03*
1 Tag
1313
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,56*
€ 4,11*
2 Tage
27
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,77*
€ 8,70*
1 Tag
31
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,08*
€ 10,62*
4 Tage
30
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,45*
€ 16,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.