Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AW-IHT-0800 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK AW-IHT-0800 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
VIVOTEK AW-IHT-0800 Netzwerk-Switch Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61163317
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     AW-IHT-0800
EAN/GTIN:
     4712123678795
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
LVD, EN60950
Zertifizierung
EN55024, IEC 61000-4-2(ESD), IEC 61000-4-3(RS), IEC 61000-4-4(EFT), IEC 61000-4-5(Surge), IEC 61000-4-6(CS), IEC 61000-4-8(PFMF), IEC 61000-4-11(DIP) EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000- 3-3, AS/NZS CISPR 32,FCC Part15 Class A, VCCI IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Leistungen
Puffergröße
128 KB
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
132 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
DC input Spannung
48 - 56 V
Druckanstiegsschutz
Ja
Druckanstieg-Schutzspannung
12 kV
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
4096 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
6
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
2
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
6
Weitere Suchbegriffe: SoHo-Switch, soho switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,91*
€ 267,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,53*
€ 258,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
SFP-1000-MM13-02I
ab € 39,63*
Zubehör
VIVOTEK
SFP-1000-MM85-X5I
ab € 33,60*
Zubehör
VIVOTEK
SFP-1000-SM13-10I
ab € 39,58*
Zubehör
VIVOTEK
SFP-1000-SM13-40I
ab € 48,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.