Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK AW-IHT-1271 Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK AW-IHT-1271 Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
VIVOTEK AW-IHT-1271 Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61163301
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     AW-IHT-1271
EAN/GTIN:
     4712123678627
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Loop Protection
Ja
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
IP-MAC-Portbindung
Ja
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
240 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
EN61000-4-2 ESD, EN61000-4-3 RS, EN61000-4-4 EFT, EN61000-4-5 Surge, EN61000-4-6 CS, EN61000-4-8 PFMF FCC Part 15 Class A CE, LVD, VCCI IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1/v2c/v3ACL
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)
Ja
IPv4
Dual stack IPv4/IPv6
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
680 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
48 - 57 V
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Kurzschluß
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
24 Gbit/s
Transferrate
17856 Mpps
Anzahl Queues
8
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9600
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
4
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,68*
€ 786,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,57*
€ 770,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,51*
€ 753,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,89*
€ 736,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,48*
€ 699,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
NDR-240-48
ab € 71,28*
Zubehör
VIVOTEK
SFP-1000-MM13-02I
ab € 39,64*
Zubehör
VIVOTEK
SFP-1000-MM85-X5I
ab € 33,51*
Zubehör
VIVOTEK
SFP-1000-SM13-10I
ab € 39,45*
Zubehör
VIVOTEK
SFP-1000-SM13-40I
ab € 48,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.