| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-61153652 Herst.-Nr.: MP0044 EAN/GTIN: 4052792045970 |
| |
|
| | |
| Der feldkonfektionierbare Cat.6A Steckverbinder von LogiLink ermöglicht eine einfache und schnelle Montage vor Ort, egal ob in bestehenden Netzwerken oder zur Erstellung eines neuen Links. Dieser Steckverbinder lässt sich vor Ort und im Feld ohne spezielles Werkzeug schnell und einfach anschließen, bestens geeignet für industrielle Anwendungen. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -10 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Merkmale | Stecker | RJ-45 | | Produktfarbe | Edelstahl | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Zertifizierung | ROHS, CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |