|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-61153323 Herst.-Nr.: MP0070 EAN/GTIN: 4052792049350 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser RJ45-Stecker von LogiLink eignet sich ideal für Cat.6A-10-Gbit Verkabelungen mit Cat.6A-, Cat.7- oder Cat.7A - Installationskabeln mit Volldraht (starre Ader). Er enthält zwei Einfädelhilfen für eine einfache Montage der 8 Drähte. Dieser hochwertige Cat.6A-Stecker lässt sich somit schnell verarbeiten und benötigt kein spezielles Werkzeug. Er kann mit Standard-RJ45-Crimpzangen montiert werden. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.5 mm | Merkmale | Stecker | RJ-45 |  | Produktfarbe | Silber |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/UTP (STP) |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |