| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-61145393 Herst.-Nr.: UA0309 EAN/GTIN: 4052792048643 |
| |
|
| | |
| Der USB-C Hub von LogiLink dient zur Erweiterung eines USB-Ports auf 4-Ports. Einfacher Anschluss per Plug & Play. USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s. Abwärtskompatibel zu USB 3.0, 2.0 und USB 1.1. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 4 | | Hostschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | | Hub-Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | Merkmale | Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | Produktfarbe | Grau | | Plug | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |