Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasp WWS650 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasp WWS650 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Grau, Gelb
Wasp WWS650 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61036526
Hersteller:
     Wasp
Herst.-Nr.:
     633809002885
EAN/GTIN:
     633809002885
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
AC
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Akku-/Batteriespannung
12 V
Ladezeit
3 h
Eingangsspannung
4.75 - 14 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Breite
61 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
163 mm
Gewicht der Basis
200 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP42
Schutzfunktion
Stoßfest
Zertifizierung
WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, USB
Kabellose Reichweite
25 m
Bluetooth-Version
3.0+HS
PC Verbindung
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Verpackungsdaten
Externes Netzteil
Ja
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, JAN, PDF417, Planet, RM4SCC / KIX, U.P.C.
2D (Matrix
Aztec Code, Code 39, Datenmatrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
752 x 480 Pixel
Arbeitsabstand
350 mm
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-60 - 60 °
Maximum scanweite
650 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,48*
€ 626,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,32*
€ 623,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,46*
€ 605,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,71*
€ 568,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,25*
€ 533,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.