Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 146GB 15000 rpm DP FC Fiberkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 146GB 15000 rpm DP FC Fiberkanal
HPE 146GB 15000 rpm DP FC Fiberkanal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6066055
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     366024-002
EAN/GTIN:
     5704327574804
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
146 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
Fiberkanal
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
RoHS
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,64*
€ 343,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.