Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 300GB 10000 rpm DP Fiber Channel Fiberkanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 300GB 10000 rpm DP Fiber Channel Fiberkanal
HPE 300GB 10000 rpm DP Fiber Channel Fiberkanal
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6065157
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     366023-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
Fiberkanal
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25.4 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,04*
€ 549,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,50*
€ 546,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,33*
€ 532,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,59*
€ 518,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,30*
€ 483,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.