Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HBA573BS1 Backofen 71 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch HBA573BS1 Backofen 71 l Edelstahl
Bosch HBA573BS1 Backofen 71 l Edelstahl
Bosch HBA573BS1 Backofen 71 l Edelstahl
Bosch HBA573BS1 Backofen 71 l Edelstahl
Bosch HBA573BS1 Backofen 71 l Edelstahl
Bosch HBA573BS1 Backofen 71 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60165520
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HBA573BS1
EAN/GTIN:
     4242005126064
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Bosch Einbaubackofen
Einbaubackofen
Der Einbaubackofen mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

- 3D Heißluft: perfekte Ergebnisse dank optimaler Wärmeverteilung auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig.
- AutoPilot 10: jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- Bedienung mit rotem LED-Display: leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zeitfunktionen.
- Pyrolyse: kein Putzaufwand dank automatischer Selbstreinigung.
- GranitEmail: leicht zu reinigender Innenraum dank glatter Oberflächen und keinen scharfen Kanten.
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (konventionell)
0.99 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
95,3
Stromstärke
16 A
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ofenthermostatbereich
50 - 275 °C
Maximale Temperatur (Konvektion)
275 °C
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Maximale Temperatur (konventionell)
275 °C
Röstfunktion
Ja
Anzahl der automatischen Programme
10
Anzahl an Kochprogrammen
10
Reinigungsart
Pyrolytisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
690 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
675 mm
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
595 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
36839 g
Innenmaße (B x T x H)
480 x 415 x 357 mm
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
585 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorderseite
Display-Typ
LED
Türscharnier
Runter
Türmaterial
Glas, Edelstahl
Kühltür
Ja
Tür-Kühlgebläse
Ja
Effektive Ablagefläche
1290 cm²
Kabellänge
1.2 m
Zertifizierung
CE, VDE
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Einfach zu säubern
Ja
Kindersicherung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
Halogen
Weitere Suchbegriffe: bosch mini backofen, backofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 822,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 822,22*
€ 978,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,51*
€ 974,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,97*
€ 925,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,18*
€ 886,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,36*
€ 822,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.