Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 1582101 Ofen Freistehend Erdgas, Propan/Butan Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 1582101 Ofen Freistehend Erdgas, Propan/Butan Schwarz, Edelstahl
Bartscher 1582101 Ofen Freistehend Erdgas, Propan/Butan Schwarz, Edelstahl
Bartscher 1582101 Ofen Freistehend Erdgas, Propan/Butan Schwarz, Edelstahl
Bartscher 1582101 Ofen Freistehend Erdgas, Propan/Butan Schwarz, Edelstahl
Bartscher 1582101 Ofen Freistehend Erdgas, Propan/Butan Schwarz, Edelstahl
Bartscher 1582101 Ofen Freistehend Erdgas, Propan/Butan Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-60164416
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1582101
EAN/GTIN:
     4015613635033
Suchbegriffe:
Gas-Herd
Gasherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Weitere Informationen:
Kochfeld
Plakette enthalten
Ja
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
6 Zone(n)
Pfannenunterlagenmaterial
Eisenguss
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
910 mm
Gewicht
79200 g
Leistungen
Benzintyp
Erdgas, Propan/Butan
Erdgas-Brenntyp
Hochkalorisches Gas (H-Gas)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.811,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.035,31*
€ 2.422,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.982,51*
€ 2.359,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.893,34*
€ 2.253,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.849,18*
€ 2.200,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.811,11*
€ 2.155,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.