Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasp WWS750 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasp WWS750 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Grau, Gelb
Wasp WWS750 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-59082641
Hersteller:
     Wasp
Herst.-Nr.:
     633809002861
EAN/GTIN:
     633809002861
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batteriespannung
5 V
Eingangsspannung
10 V
Netzteil Ausgangsspannung
10 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
380 g
Breite
110 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
212 mm
Abmessungen Basis
108 x 95 x 240 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Stoßfest
Zertifizierung
R.E.A.C.H. , WEEE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
90 m
Bluetooth-Version
3.0+HS
PC Verbindung
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Verpackungsdaten
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, PDF417
2D (Matrix
Aztec Code, Datenmatrix, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirektional, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)
864 x 544 Pixel
Arbeitsabstand
850 mm
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
-40 - 40 °
Gierlesewinkel
-40 - 40 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,57*
€ 1.059,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,49*
€ 1.027,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,21*
€ 967,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,99*
€ 924,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.