Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Festplatte
>
Interne Festplatte
>
Festplattengehäuse
>
Artikel
HPE StorageWorks D2700 Disk-Array 6 TB Rack (2U)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-5857836
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
BK783A
EAN/GTIN:
885631276860
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Steigt Ihr Speicherbedarf so sprunghaft an, dass die verfügbare Speicherkapazität überschritten wird? Verwalten Sie den immer größeren Speicherbedarf in Ihrem kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, indem Sie auf die HP StorageWorks D2000 Laufwerkgehäuse setzen – die nächste Generation der 6 Gb SAS-Speichergehäuse, ein kostengünstiges, flexibles, mehrstufiges externes Speichersystem. Die HP D2000 Laufwerkgehäuse eignen sich ideal für kleine Anwendungsumgebungen in kleinen und mittleren Unternehmen, Niederlassungen und Unternehmensabteilungen. Die neuen 6 Gbit SAS-Gehäuse – LFF (Large Form Factor) D2600 mit 12 Laufwerkeinschüben und SFF (Small Form Factor) D2700 mit 25 Laufwerkeinschüben – bieten modulare Lösungen, um die Kapazität von HP ProLiant-Serverumgebungen und MSA Arrays (nur SFF) mit externem Speicher zu erweitern, ohne das gesamte System auf SAN (Storage Area Network) oder NAS (Network Attached Storage) umstellen zu müssen. Dies bedeutet, dass Sie heute nur die tatsächlich benötigte Speicherkapazität kaufen und diese dann bei zunehmendem Speicherbedarf erweitern können. Insgesamt werden bis zu 96 LFF- oder 100 SFF-Laufwerke unterstützt.
Günstiger Speicher
• HP StorageWorks D2000 Laufwerkgehäuse verdoppeln die Übertragungsrate der aktuellen 3-Gb-Lösungen, indem sie die Bandbreite entscheidend erweitern.
Flexibel und skalierbar
• SAS- und SATA-Laufwerke sind im selben Gehäuse einsetzbar. Alle Vorteile von Speicherebenen nun auch für Kunden, die direkt angeschlossenen Speicher nutzen.
Einfache Verwaltung
• Die HP StorageWorks D2000 Laufwerkgehäuse verwenden bekannte HP ProLiant-Verwaltungstools, z. B. HP Systems Insight Manager und die HP Array Configuration Utility (ACU) Software.
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
300 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 66 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
AC, 100-240V, 50/60 Hz
Abmessungen (BxTxH)
450 x 567 x 88 mm
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Eingebaut
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS
Speichermedium
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
10
Gesamte installierte Speicherkapazität
6 TB
Maximal unterstützte Speicherkapazität
25 TB
Speicherkapazität
600 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID Level
JBOD
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17236 g
... >
Datenspeicher
>
Datenspeichergeräte
>
Disk-Arrays
Weitere Suchbegriffe:
Festplatten Gehäuse
,
Festplattengehäuse
,
externe festplattengehäuse sata
,
array (festplatten)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 6.320,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.320,92*
€ 7.521,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.255,93*
€ 7.444,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.074,28*
€ 7.228,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.990,27*
€ 7.128,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.987,90*
€ 7.125,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
HP
512547-B21
€ 212,83*
Zubehör
HP 1TB 3G SATA 7.2K Interne Festplatte 7200 RPM 2.5" Serial ATA II
HP
625609-B21
€ 190,17*
Zubehör
HP 1TB 6G SAS 7.2K Interne Festplatte 7200 RPM 2.5"
HP
605835-B21
€ 215,63*
Zubehör
HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) Enterprise 3yr Warranty Hard Drive Interne Festplatte 15000 RPM 2.5"
HP
785099B21
€ 214,87*
Zubehör
HP 450GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive Interne Festplatte 10000 RPM 2.5" SATA
HP
581284B21
€ 168,65*
Zubehör
HP 513778 RAID-Controller 6 Gbit/s
HP
513778-B21
€ 675,27*
Zubehör
HP 6Gb SAS Switch Dual Pack for BladeSystem c-Class
HP
BK764A
€ 4.260,56*
Zubehör
HP 6Gb SAS Switch Single Pack for BladeSystem c-Class
HP
BK763A
€ 1.819,88*
Zubehör
HP H222 Host Bus Adapter
HP
650926-B21
€ 296,47*
Zubehör
HP MSA 300GB 6G SAS 10K SFF(2.5-inch) Dual Port Ent 3yr Warranty Hard Drive
HP
E2D55A
€ 143,96*
Zubehör
HP MSA 300GB 6G SAS 15K SFF(2.5-inch) Dual Port Ent 3yr Warranty Hard Drive
HP
C8S61A
€ 187,82*
Zubehör
HP MSA 400GB 6G SAS Main End SFF(2.5in) Ent Mainstream 3yr Wty Solid State Drive
HP
C8R20A
€ 648,68*
Zubehör
HP MSA 450GB 6G SAS 10K SFF(2.5-inch) Dual Port Ent 3yr Warranty Hard Drive
HP
E2D56A
€ 177,51*
Zubehör
HP MSA 800GB 6G SAS Main End SFF(2.5in) Ent Mainstream 3yr Wty Solid State Drive
HP
C8R21A
€ 570,97*
Zubehör
HP MSA 900GB 6G SAS 10K SFF(2.5-inch) Dual Port Ent 3yr Warranty Hard Drive
HP
C8S59A
€ 514,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.