Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
HP
>
Computer & Elektronik
>
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
>
Artikel
HP 6Gb SAS Switch Dual Pack for BladeSystem c-Class
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C2572-BK764A
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
BK764A
EAN/GTIN:
k.A.
Der HP SAS BL-Switch (6 Gbit) für HP BladeSystem Gehäuse der C-Klasse ist ein wesentlicher Bestandteil der direkt angeschlossenen Speicherlösungen von HP und ermöglicht eine gemeinsam genutzte SAS-Lösung. Die SAS-Architektur kombiniert einen P711m, einen P712m (mit Cachemodul), einen P721m oder einen P731m HP Smart Array Controller mit jedem Server und verbindet SAS BL-Switches (6 Gbit) mit unterstützten HP Speichergehäusen für SAS-Speicher. Der SAS BL-Switch (6 Gbit) enthält eine integrierte Virtual SAS Manager (VSM) GUI- und CLI-Schnittstelle, um SAS-Fabric-Geräte in Zonen aufzuteilen, zu überwachen und zu aktualisieren.
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 4.260,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.260,56*
€ 5.070,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.230,49*
€ 5.034,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.095,82*
€ 4.874,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.025,54*
€ 4.790,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.976,43*
€ 4.731,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 1/8 G2 LTO-4 Ultrium 1760 SAS Tape Autoloader Speicher-Autoloader & Bibliothek Bandkartusche
HP
AK377A
€ 2.420,87*
Zubehör
HP 513778 RAID-Controller 6 Gbit/s
HP
513778-B21
€ 675,27*
Zubehör
HP 82E 8Gb 2-port PCIe Fibre Channel Host Bus Adapter Disk-Array
HP
AJ763A
€ 450,68*
Zubehör
HP D2600 w/12 1TB 6G SAS 7.2K LFF Dual Port Midline HDD 12TB Bundle Disk-Array
HP
BV899A
€ 4.545,01*
Zubehör
HP D2600 w/12 4TB 6G SAS 7.2K LFF Dual Port MDL HDD 48TB Bundle Disk-Array
HP
E7W32A
€ 7.853,15*
Zubehör
HP D2600 w/6 3TB 6G SAS 7.2K LFF Dual port MDL HDD 18TB Bundle Disk-Array
HP
QK766A
€ 2.407,12*
Zubehör
HP D2700 w/10 1TB 6G SAS 7.2K SFF Dual port MDL HDD 10TB Bundle Disk-Array
HP
QK770A
€ 5.790,14*
Zubehör
HP D2700 w/10 900GB 6G SAS 10K SFF Dual port HDD 9TB Bundle Disk-Array
HP
QK772A
€ 6.535,65*
Zubehör
HP D2700 w/25 146GB 6G SAS 15K SFF Dual Port HDD 3.6TB Bundle Disk-Array
HP
AW524A
€ 2.203,84*
Zubehör
HP D3600 Enclosure Disk-Array
HP
QW968A
€ 2.238,99*
Zubehör
HP D3600 w/12 3TB 6G SAS 7.2K LFF(3.5in) Midline Smart Carrier HDD 36TB Bundle Disk-Array
HP
B7E37A
€ 11.779,39*
Zubehör
HP D3700 Enclosure Disk-Array
HP
QW967A
€ 1.596,38*
Zubehör
HP D3700 w/25 1TB 6G SAS 7.2K SFF(2.5in) Midline Smart Carrier HDD 25TB Bundle Disk-Array
HP
B7E42A
€ 7.846,88*
Zubehör
HP D6000 Dual I/O Module Disk Enclosure Disk-Array
HP
QQ695A
€ 2.610,70*
Zubehör
HP D6000 w/35 2TB 6G SAS 7.2K LFF Dual port MDL HDD 70TB Bundle Disk-Array
HP
QQ697A
€ 25.393,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.