Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01544-001 Kamerakabel 25 m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01544-001 Kamerakabel 25 m Grün
Axis 01544-001 Kamerakabel 25 m Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-58510986
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01544-001
EAN/GTIN:
     7331021064768
Suchbegriffe:
Cable Arm
Cable Mangment Arm
Kabelverwaltungsarm
Cat6
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4300 g
Merkmale
Kabellänge
25 m
Produktfarbe
Grün
Ausgang Verbindungstyp
RJ-45
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Kabeltyp
Crossover cable
Kompatibilität
Network cameras in ExCam series.
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Weitere Suchbegriffe: Kat6, kat 6 25m, cable arm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.935,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.137,34*
€ 2.543,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.109,99*
€ 2.510,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.023,43*
€ 2.407,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.976,62*
€ 2.352,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.935,59*
€ 2.303,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.