Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01542-001 Kamerakabel 95 m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01542-001 Kamerakabel 95 m Grün
Axis 01542-001 Kamerakabel 95 m Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-58510984
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01542-001
EAN/GTIN:
     7331021064744
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
axis ip-kamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15500 g
Merkmale
Kabellänge
95 m
Produktfarbe
Grün
Ausgang Verbindungstyp
RJ-45
Kabeltyp
Crossover cable
Kompatibilität
Network cameras in ExCam series.
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.250,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.480,63*
€ 4.141,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.440,43*
€ 4.094,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.322,17*
€ 3.953,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.263,83*
€ 3.883,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.250,31*
€ 3.867,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.