Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01541-001 Kamerakabel 25 m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01541-001 Kamerakabel 25 m Grün
Axis 01541-001 Kamerakabel 25 m Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-58510983
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01541-001
EAN/GTIN:
     7331021064737
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
axis ip-kamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4300 g
Merkmale
Kabellänge
25 m
Produktfarbe
Grün
Ausgang Verbindungstyp
RJ-45
Kabeltyp
Crossover cable
Kompatibilität
Network cameras in ExCam series.
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.198,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,73*
€ 1.606,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,03*
€ 1.587,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,80*
€ 1.522,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,86*
€ 1.481,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,00*
€ 1.425,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.