Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell PC42d Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PC42d Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Honeywell PC42d Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 100 mm/sek Kabelgebunden Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-57871960
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PC42DHE033010
EAN/GTIN:
     8596375543942
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der mit einem robusten, doppelwandigen Gehäuse versehene Kompaktdruckerc PC42d lässt sich dank unkomplizierter Beladung und automatischer Medienzentrierung sehr bequem bedienen und sieht dabei noch richtig schick aus. Dank seiner Leistungsstärke und Zuverlässigkeit ist der PC42d perfekt für ein geringes bis mittleres Thermodruckaufkommen geeignet, beispielsweise für elektronische Frachtbriefe im Expressund Logistikbereich, Laboretiketten und Patientenarmbänder im Gesundheitswesen, Preisschilder und Quittungen im Einzelhandel, Weiterleitungsetiketten in Verteilungszentren oder Bordkarten.

Kompakt und zugleich leistungsstark: Sparsamkeit und Qualität perfekt kombiniert.

Bedienfreundlich mit robustem doppelwandigen Gehäuse, unkompliziertem Nachlegen von Etiketten, automatischer Medienzentrierung und automatischer Erkennung von Druckersprachen.

Ein hochwertiger Druckkopf und die Kompatibilität mit einer breiten Auswahl von Thermomedien gewährleisten hervorragende Druckergebnisse.

Folgende Befehlssprachen sind integriert: ESim (EPL), ZSim (ZPL-II) und Direct Protocol (DP) mit voreingestellten chinesischen Schriftzeichen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Leistungen
Seitenbeschreibungssprachen
DPL, EPL, ZPL
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
128 MB
integrierte Barcodes
1D, 2D, AZTECCODE, Code 49, Datenmatrix, EAN128, EAN13, EAN8, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, PCX, PNG
Zertifizierung
CCC, CB, CE, EMC, cULus, FCC, CRS, EAC, NOM
Design
Produktfarbe
Schwarz
Display
LED
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.5 A
Eingangsstrom
1.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
222.5 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
174 mm
Gewicht
1500 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
110 mm
Maximale Etikettenlänge
0.99 m
Maximaler Rollendurchmesser
127 mm
Medienstärke
0.0762 - 0.224 mm
Kerndurchmesser
38.1 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Sonstige Funktionen
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Englisch, Spanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,76*
€ 335,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,92*
€ 304,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,17*
€ 282,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.