Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 1TB 3.5" 3.0Gb/s SATA 7.2k rpm NCQ 3.5" Serial ATA II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 1TB 3.5" 3.0Gb/s SATA 7.2k rpm NCQ 3.5" Serial ATA II
HPE 1TB 3.5" 3.0Gb/s SATA 7.2k rpm NCQ 3.5" Serial ATA II
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5706425
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     454273-001
EAN/GTIN:
     5704327643852
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA II
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,81*
€ 149,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.