Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 500GB SATA 7200RPM 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 500GB SATA 7200RPM 3.5"
HPE 500GB SATA 7200RPM 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5706280
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     459319-001
EAN/GTIN:
     5704327578765
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
500 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,30*
€ 195,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.