Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA ASDX64GUI3V30S-R Speicherkarte 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA ASDX64GUI3V30S-R Speicherkarte 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
ADATA ASDX64GUI3V30S-R Speicherkarte 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
ADATA ASDX64GUI3V30S-R Speicherkarte 64 GB SDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55426676
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASDX64GUI3V30S-R
EAN/GTIN:
     4713218463913
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Die Premier Pro Serie der SDXC UHS-I U3 Speicherkarten bieten eine verbesserte Leistung mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 100/80 MB/s und ermöglichen die Aufnahme von hochauflösenden Bildern und Videos, einschließlich Fotoaufnahmen im Burst-Modus. Sie sind V30 (Video Geschwindigkeitsklasse) qualifiziert und unterstützen Ultra HD 4K Videoaufnahmen. Durch die mehrfachen Schutzfunktionen sind Premier Pro SDXC UHS-I U3 Speicherkarten die langlebige und zuverlässige Wahl für Profifotografen und Enthusiasten, die jeden fantastischen Moment mit höchster Präzision einfangen möchten.

Technische Daten der nächsten Generation für professionelle Ansprüche
Premier Pro SDXC UHS-I U3 Speicherkarten eignen sich für High-End D-SLR, D-SLM und 4K Digitalkameras und ermöglichen professionellen Fotografen und Enthusiasten, lebendige und einprägsame Bilder optimal aufzunehmen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schreibschutzschalter
Ja
Zertifizierung
FCC , CE , VCCI
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
60 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sdxc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.