Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec Flaches CAT6A FTP Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FTP-Patchkabel Cat.6A ws 5,0m RJ45 1,6x6,5mm 7009
FTP-Patchkabel Cat.6A ws 5,0m RJ45 1,6x6,5mm 7009
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-55244621
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     7009
EAN/GTIN:
     4250367770092
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
WantecWire Patchkabel sind aus hochwertigen Materialien gefertigt, dünn, flexibel und erfüllen alle Anforderungen nach ANSI/TIA-568-C.2

Sie sind normkompatibel zu CE, RoHS und Reach Standards
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
36
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.