| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-55171425 Herst.-Nr.: DBW-21073 EAN/GTIN: 8711658434339 |
| |
|
| | |
| Der drahtgebundene Bryon DBW-21073 Klingelknopf besteht aus verchromtem Metall.
Zur Kombination mit der vorhandenen Türklingel Wählen Sie einen zur Tür passenden Klingelknopf. Der verchromte Klingelknopf wird flächenbündig montiert und kann mit der vorhandenen oder einer neuen drahtgebundenen Türklingel verbunden werden.
Lieferumfang: Drahtgebundener verchromter Klingelknopf, Bedienungsanleitung Weitere Informationen: Merkmale | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Produktfarbe | Chrom | | Material | Metall | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | AC Eingangsspannung | 8 - 12 V | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 70 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE |
|
| | |
| | | |
| |