Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 401-ABHY Interne Festplatte 3.5" 12 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 401-ABHY Interne Festplatte 3.5" 12 TB Serial ATA III
DELL 401-ABHY Interne Festplatte 3.5" 12 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-53652904
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     401-ABHY
EAN/GTIN:
     5397184074800
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
600 MiB/s
Kompatible Produkte
PowerEdge C6420 PowerEdge R240 PowerEdge R340 PowerEdge R440 PowerEdge R540 PowerEdge R640 PowerEdge R740 PowerEdge R740XD PowerEdge R740xd2 PowerVault NX3240
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,88*
€ 724,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,01*
€ 716,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,21*
€ 694,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,97*
€ 678,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,54*
€ 642,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.