Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Continental WinterContact TS 860 S 275/35 R21 Winter 53,3 cm (21") 27,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Continental WinterContact TS 860 S 275/35 R21 Winter 53,3 cm (21") 27,5 cm
Continental WinterContact TS 860 S 275/35 R21 Winter 53,3 cm (21") 27,5 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-52907066
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4019238802221
EAN/GTIN:
     4019238802221
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Winterreifen
pkw bereifung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Winter
Ladungsrating
103 (875kg)
Geschwindigkeitsrating
W (270 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
35
Durchmesser (imperial)
21 "
Reifenbreite
275 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 269,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
€ 249,16*
Ähnlich
Continental
€ 293,03*
Ähnlich
Continental
€ 274,54*
Ähnlich
Falken
€ 223,53*
Ähnlich
Goodyear
€ 302,18*
Ähnlich
GRIPMAX
€ 130,59*
Ähnlich
Hankook
€ 250,08*
Ähnlich
Hankook
€ 219,92*
Ähnlich
Michelin
€ 417,82*
Ähnlich
Nokian
€ 188,07*
Ähnlich
Pirelli
€ 307,73*
Ähnlich
Pirelli
€ 334,54*
Ähnlich
Pirelli
€ 348,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.