| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-51990835 Herst.-Nr.: 89801 EAN/GTIN: 4043619898015 |
| |
|
| | |
| Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um eine interne USB 3.1 Key B 20 Pin Buchse. An die Karte können verschiedene Kabel angeschlossen werden, um bis zu zwei USB Typ-A Anschlüsse zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Erweiterungskarte Standard | PCIe 3.0 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | Merkmale | Chipsatz | Asmedia ASM2142 | | Datenübertragungsrate (max) | 10 Gbit/s | | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |