Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa Y12-12 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 12 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuasa Y12-12 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 12 Ah
Yuasa Y12-12 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 12 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE6-5121771
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     Y12-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Breite
98 mm
Höhe
97.5 mm
Tiefe
151 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Batteriekapazität
12 Ah
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.