Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke 09981075 Elektroschalter Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke 09981075 Elektroschalter Schwarz, Grau
Doepke 09981075 Elektroschalter Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-50766121
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981075
EAN/GTIN:
     4014712154933
Suchbegriffe:
Steuerschalter
Stufenschalter
doepke steuerschalter
steuerschalter
Steuerschalter eignen sich u. a. für das Schalten von elektrischen Verbrauchern oder für die Erzeugung von statischen Signalen für Steuerungen. Steuerschalter der Baureihe RSS zeichnen sich durch die Fähigkeit aus, bei kompakter Bauweise hohe Bemessungsströme schalten zu können. Durch die Vielzahl unterschiedlicher Kontaktausführungen lässt sich diese Baureihe flexibel einsetzen. Diese Ausführung der Steuerschalter verfügt über Betätigungsrasttaster. Geräte mit LED erleichtern die Erkennung des Schaltzustands.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
90 mm
Montagetiefe
60 mm
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Nominale Stromabgabe
20 A
Merkmale
Gehäusematerial
Thermoplastisches Harz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Reihe von Modulen
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.